text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

OMNI Trhací nýt s vypouklou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel Pozinkované 6,0X18MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů Open
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 18 mm
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů Open
Povrchová úprava Pozinkované

Rozměry

D (mm) 6
Vrták ø 6.1
Rozsah uchycení 11.0-13.0
k 1.5
L (mm) 18
ø dk 12

Čísla materiálu

Objednací číslo 34110.060.018
EAN 8715493079717
UBB 950369071861
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.