text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel Bez PU 100 M8X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 100
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 40 mm
Třída 100
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 28
d-D M8
dc (max.) 17
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 8
L (mm) 40
P 1.25
s 6

Čísla materiálu

Objednací číslo 07095.080.040
EAN 8715492063748
UBB 952351498466
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.