text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel Bez PU 100 M6X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 100
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 12 mm
Třída 100
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 24
d-D M6
dc (max.) 13.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 6
L (mm) 12
P 1
s 5

Čísla materiálu

Objednací číslo 07095.060.012
EAN 8715492063649
UBB 952351497476
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.