text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel Bez PU 100 M12X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 100
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 20 mm
Třída 100
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 36
d-D M12
dc (max.) 22.5
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 12
L (mm) 20
P 1.75
s 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 07095.120.020
EAN 8715492063816
UBB 952351499118
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.