text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel 8MM


Objednací číslo 58551.000.008
Značka Fabory Approved
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 3.8
Info Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Fabory Approved
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 3.8
Info Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.

Rozměry

D 8
D2 3
L1 1
L 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 58551.000.008
UBB 500689848686
UNSPSC 31162807
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.