Lokátory
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Lokátory
Lokátory
58551.000.016
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
Ocel 16MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
58551.000.016
Značka
Fabory Approved
Materiál
Ocel
Info
Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Značka
Fabory Approved
Materiál
Ocel
Info
Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.
Rozměry
D
16
D2
8
L1
2
L
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58551.000.016
UBB
500689848926
UNSPSC
31162807