text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Dvou & tří ramenné stahováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
0H312681
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
Oboustranný stahovák Facom s 2 rameny šířka čelistí 270 mm hloubka čelistí 190 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0H312681
Design
Stahovák řídicího kola
Max. tahová síla (N)
49.05
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Hloubka hákové patky (mm)
190
Rozdělení stupnice
Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['100', '255']
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák řídicího kola
Max. tahová síla (N)
49.05
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Hloubka hákové patky (mm)
190
Rozdělení stupnice
Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['100', '255']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
276
Značka
Facom
HS kód
82055980
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H312681
EAN
3148517712195
UBB
500639249274
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
U.232-270