Posuvné kladivové zařízení
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Posuvné kladivové zařízení
7C282200
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
Oboustranný stahovák Facom 2-rameno 530 mm šířka čelistí 270 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7C282200
Design
Stahovák řídicího kola
Max. tahová síla (N)
147.15
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
614
Šířka hákové patky (mm)
405
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák řídicího kola
Max. tahová síla (N)
147.15
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
614
Šířka hákové patky (mm)
405
Hloubka hákové patky (mm)
270
Rozdělení stupnice
Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['25', '470']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
530
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7C282200
EAN
3148510680743
UBB
500639268498
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
U.32T15-50