text.skipToContent text.skipToNavigation

Oboustranný momentový klíč Knipex 3/8“ čtyřhran 5-50Nm 385mm


Momentový klíč reverzibilní pro utahování levotočivých závitů. Uzamykatelné nastavení točivého momentu. Nastavitelný v krocích po 0,25 Nm. Snadné a bezpečné zajištění připojených nástrčných hlavic díky pojistce šroubu. Kalibrační certifikát součástí dodávky. průhledná izolovaná stupnice rozsah 5 - 50 Nm. samoobslužná karta/blistr. - Čtyřhranný pohon: Ro

Objednací číslo 8N297190
Izolace Ano
Celková délka (mm) 385
Velikost připojení 3/8 palce
Model se šroubovákem Ne
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 385
Velikost připojení 3/8 palce
Model se šroubovákem Ne
Značka Knipex

Popis

Momentový klíč reverzibilní pro utahování levotočivých závitů. Uzamykatelné nastavení točivého momentu. Nastavitelný v krocích po 0,25 Nm. Snadné a bezpečné zajištění připojených nástrčných hlavic díky pojistce šroubu. Kalibrační certifikát součástí dodávky. průhledná izolovaná stupnice rozsah 5 - 50 Nm. samoobslužná karta/blistr. - Čtyřhranný pohon: Rozsah použití: 3/8 palce: 5 - 50 Nm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N297190
EAN 4003773071761
UBB 500513374479
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 98 33 50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.