Okroužky
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
Podložky a kroužky
Okroužky
38803
38803.026.701
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
O-kroužek, d2=1,78 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=1,78mm 26,70-AS 023
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
FABORY
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
26.7 mm
Značka
FABORY
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Rozměry
d1
26.7
D (mm)
26.7
Tloušťka
1.78
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38803.026.701
EAN
8715492783844
UBB
950357181888
UNSPSC
27111900