Podobné produkty:
O-kroužek, d2=1,78 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=1,78mm 26,70-AS 023
Objednací číslo: 38803.026.701
O-kroužek, d2=1,6 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=1,6mm 16,1MM
Objednací číslo: 38802.016.101
O-kroužek, d2=2,5 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=2,5mm 14,0MM
Objednací číslo: 38807.014.001
O-kroužek, d2=1,5 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=1,5mm 8,0MM
Objednací číslo: 38801.008.001