Okroužky
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
Okroužky
38873
38873.002.401
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
O-kroužek (Viton), d2=1,9 mm Pryž FPM 80º Shore d2=1,9mm 2,4MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=1,9mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.4 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=1,9mm
Rozměry
d1
2.4
D (mm)
2.4
Tloušťka
1.9
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38873.002.401
EAN
8715492788771
UBB
950357425764
UNSPSC
27111900