Okroužky
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
Okroužky
38871
38871.005.281
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
O-kroužek (Viton), d2=1,78 mm Pryž FPM 80º Shore d2=1,78mm 5,28-AS 009
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=1,78mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5.28 mm
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=1,78mm
Rozměry
d1
5.28
D (mm)
5.28
Tloušťka
1.78
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38871.005.281
EAN
8715492788665
UBB
950357424858
UNSPSC
27111900