text.skipToContent text.skipToNavigation

O-kroužek (Viton), d2=4,0 mm Pryž FPM 80º Shore d2=4,0mm 30,0MM

Specifikace

Průměr 30 mm
Značka Fabory
Barva Černá
Materiál Pryž
Technický materiál FPM 80º Shore
Info d2=4,0mm

Rozměry

d1 30
D (mm) 30
Tloušťka 4

Čísla materiálu

Objednací číslo 38885.030.001
EAN 8715492789310
UBB 950357431291
UNSPSC 27111900

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.