text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Młotek nylonowy Stahlwille 10956N 32 mm TYP N


Z wymiennymi głowicami wykonanymi z odpornego na uderzenia nylonu vestamid i trzonkiem hikorowym

Numer artykułu G1255.320.002
Konstrukcja Plastic hammer
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 280
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Plastic hammer
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 280
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 32
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga całkowita (g) 336
Wymienna końcówka Tak
Materiałowa głowica Inny
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Nie
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 325
Kod towaru 3926909790
Type Soft-Face Hammer

Opis

Z wymiennymi głowicami wykonanymi z odpornego na uderzenia nylonu vestamid i trzonkiem hikorowym

Numery artykułów

Numer artykułu G1255.320.002
EAN 4018754197569
UBB 500570711076
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 70171032
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.