text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
#VIDEO
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Strojní součástky
Produkty plastové
Podložky a vložky
Plastové distanční vložky
56800
56800.060.005
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
Nylonová průchodka Plast Polyamid (nylon) 6.6 6X10X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyoxymetylén
Váha kusu (g)
0.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
10 mm
Délka
5 mm
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyoxymetylén
Váha kusu (g)
0.25
HS kód
3926909790
Rozměry
d1
6.2
d2
10
D (mm)
10
L (mm)
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
56800.060.005
EAN
8715492868930
UBB
950356127205
UNSPSC
31161816
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce