text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll WR-RL length 10 m width 100 mm super fine grey 10

Specifikace

Šířka 100
Typ Roll
Délka (mm) 10000
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Karbid křemíku
Netkaná textilie - jemnost Super fajn
Značka 3M

Popis

Válce Scotch-Brite™ odolné proti opotřebení jsou určeny pro strojní i ruční použití. Naše válečky používejte k čištění, dokončování a lehkému odstraňování otřepů. válečky Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls používejte k efektivnímu čištění, dokončování a lehkému odstraňování otřepů. Naše univerzální válečky lze použít pro strojní i ruční aplikace. Vybírejte z druhů vhodných k úpravě kartáčovaných povrchů z nerezové oceli a hliníku, k dokončování matných kovů, k odstraňování lehkých kazů a k čištění nástrojů. Válce lze použít k čištění citlivých povrchů, k dosažení kartáčovaného matného efektu nebo k hrubému broušení lakovaných povrchů před novým lakováním. Lze je nanášet po prvním nátěru laku, k mezibroušení laku a také před lepením.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V576425
UBB 500679233964
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 7457
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.