text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive disc Scotch Brite™ SC-DH diameter 125 mm very fine blue with

Referência 0Z543673
Número máximo de rotações (1/min) 8000
Diâmetro 125
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 8000
Diâmetro 125
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Fixação de gancho e laço Sim
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Marca 3M

Descrição

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je odolný netkaný kotouč pro použití jako první krok při čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončování. Naše kotouče dobře fungují na tvarovaných nebo nerovných površích, aniž by podřezávaly nebo poškozovaly základní materiál. náš rychle řezající kotouč Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je ideálním prvním krokem pro čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončovací práce. otevřený tkaninový materiál našich kotoučů pracuje chladně a odolává zatížení, pro dlouhodobé použití. Rovnoměrně rozložené brusivo z oxidu hlinitého nabízí vysokou rychlost řezu pro konzistentní dokončovací práce. Naše kotouče pro úpravu povrchu používají brusivo z oxidu hlinitého, které je pro svou rychlou řezivost a dlouhou životnost preferovanou volbou profesionálů v oboru. Brusivo je houževnaté, odolné a při používání se samo láme, čímž se neustále odhalují čerstvé řezné hrany pro efektivnější řezání ve srovnání s tradičními brusivy, jako je granát, která se používáním rychle opotřebovávají. Minerál oxid hlinitý je silný, houževnatý, má vysokou řeznou rychlost a nízkou schopnost zadržovat teplo. Je široce používán k broušení, broušení a dokončování - na různých podkladech při zpracování dřeva i kovů, včetně slitin železa. průmyslová brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu, které kombinují brusiva s netkanými nylonovými nebo syntetickými vlákny a vytvářejí brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřeným pásem je chladný a odolný vůči zatížení, což omezuje zanášení vláken, aby brusné minerály řezaly s vysokým výkonem.

Números do artigo

Referência 0Z543673
EAN 4046719057931
UBB 500679117977
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 60990
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.