text.skipToContent text.skipToNavigation

Nevypínatelný přímý rázový klíč Red Rooster 1/2„ čtyřhran 46-60Nm 1/4“ PT 2200RPM

Objednací číslo RRI-70RHRE
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 2200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 60
Maximální utahovací moment (Nm) 60

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 2200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 60
Maximální utahovací moment (Nm) 60
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 12
Požadovaný objem vzduchu 372
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1600
Komoditní kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-70RHRE
EAN 8717981204113
UBB 500619077265
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-70RH
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.