text.skipToContent text.skipToNavigation

Nevypínatelný přímý impulzní klíč Red Rooster 1/4„ šestihran 9,5-16Nm 1/4“ PT 4300RPM

Objednací číslo RRI-50RARE
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 4300
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 16
Maximální utahovací moment (Nm) 16

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 4300
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 16
Maximální utahovací moment (Nm) 16
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 288
Značka Red Rooster

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-50RARE
EAN 8717981203819
UBB 500619072472
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-50RA
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.