text.skipToContent text.skipToNavigation

Nevypínací přímý impulzní klíč Red Rooster 3/8„ čtyřhran 10,5-17Nm 1/4“ PT 4300RPM

Objednací číslo RRI-50RRED
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 4300
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 17
Maximální utahovací moment (Nm) 17

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 4300
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 17
Maximální utahovací moment (Nm) 17
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 288
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1200

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-50RRED
EAN 8717981204076
UBB 500619072621
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-50R
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.