text.skipToContent text.skipToNavigation

Nevypínací přímý impulzní klíč Red Rooster 1/4„ šestihran 20-29Nm 1/4“ PT 4500RPM

Artikelnummer RRI-70RARE
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 4500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 29
Maximální utahovací moment (Nm) 29

Specificaties

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 4500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 29
Maximální utahovací moment (Nm) 29
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 372
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1400
HS kód 84671110

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-70RARE
EAN 8717981203833
UBB 500619076846
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RRI-70RA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.