text.skipToContent text.skipToNavigation

Neizolovaná kabelová spojka s očkem Knipex 22-16AWG cín 4mm otvor


Neizolované nepájivé svorky Materiál: měď, pozinkovaná. Obsah: 200 kusů. neizolované. Šrouby4mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16Množství200MateriálMěďPovrchově pocínovanáPrůměr kontaktuØ 4mm.

Objednací číslo 3A129412
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Žádný
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Žádný
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 4
Rozsah AWG 20 - 17
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Značka Knipex

Popis

Neizolované nepájivé svorky Materiál: měď, pozinkovaná. Obsah: 200 kusů. neizolované. Šrouby4mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16Množství200MateriálMěďPovrchově pocínovanáPrůměr kontaktuØ 4mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A129412
EAN 4003773076216
UBB 500641803704
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 211
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.