text.skipToContent text.skipToNavigation

Neizolovaná kabelová spojka s očkem Knipex 16-14AWG cín 8mm otvor


Neizolované nepájivé svorky Materiál: měď, pozinkovaná. Obsah: 100 kusů. neizolované. Šrouby8mmKabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14Množství100MateriálMěďPovrchově pokovenýPrůměr kontaktuØ 8 mm.

Objednací číslo 4I364301
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Žádný
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Žádný
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 8
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Značka Knipex

Popis

Neizolované nepájivé svorky Materiál: měď, pozinkovaná. Obsah: 100 kusů. neizolované. Šrouby8mmKabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14Množství100MateriálMěďPovrchově pokovenýPrůměr kontaktuØ 8 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I364301
EAN 4003773076261
UBB 500641804793
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 216
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.