text.skipToContent text.skipToNavigation

Neizolovaná kabelová spojka s očkem Knipex 12-10AWG cín 6mm otvor


Neizolované nepájivé svorky Materiál: měď, pozinkovaná. Obsah: 100 kusů. neizolované. Šrouby6mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10Množství100MateriálMěďPovrchově pokovenýPrůměr kontaktuØ 6mm

Objednací číslo 3F113068
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Žádný
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Žádný
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 6
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Značka Knipex

Popis

Neizolované nepájivé svorky Materiál: měď, pozinkovaná. Obsah: 100 kusů. neizolované. Šrouby6mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10Množství100MateriálMěďPovrchově pokovenýPrůměr kontaktuØ 6mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F113068
EAN 4003773076285
UBB 500641805113
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 218
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.