Telefonní a radiové kleště
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Telefonní a radiové kleště
5X830163
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
Needle-nose pliers length 200 mm straight VDE with fixing eye multi-component ha
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5X830163
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Délka
200
Materiál
Ocel
Konstrukce rukojeti
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Délka
200
Materiál
Ocel
Konstrukce rukojeti
Jiný
Kryt rukojeti
Jiný
Úchopová plocha
Ozubený
Kovaný
Ano
Testováno VDE
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, kuželové čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 61 HRC. Kleště s integrovaným, izolovaným bodem pro připevnění upínacího lanka k nářadí. - Štípací kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm: 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): 18 mm- Systém ochrany proti pádu: ano- VDE testováno: ano
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X830163
EAN
4003773081449
UBB
500667043425
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
26 16 200 T