text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

NC machine reamer DIN 212-3 H7 shape B nominal dm 3.5 mm HSS-Co PROMAT


Objednací číslo 5R551747
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 4
Průměr (mm) 3.5-3.5
Pracovní délka (mm) 18
Řezný materiál Jiný
Směr řezu Pravý
Značka Promat
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 4
Průměr (mm) 3.5-3.5
Pracovní délka (mm) 18
Řezný materiál Jiný
Směr řezu Pravý
Značka Promat
HS kód 82076030

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R551747
EAN 4015448878940
UBB 500582533732
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 4000865303
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.