text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Navařovací svorník ISO 13918-PT Nerezocel A2 M3X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.55
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 12 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.55
HS kód 7318153590

Rozměry

A 0.7
d-D M3
d2 4.5
d3 0.6
k 0.7
L (mm) 12
L1 0.5

Normy

ISO 13918-PT

Čísla materiálu

Objednací číslo 51190.030.012
EAN 8717077010918
UBB 500634406275
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.