text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Chrániče sluchu X1P3 X1P3 Vícebarevné


Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X1 jsou naše lehké chrániče sluchu s pohodlnými měkkými polštářky. Jsou vybaveny elektricky izolovaným dvojitým náhlavním páskem, který snižuje hromadění tepla na horní části hlavy, a nabízejí redukci hluku až o 27 dB. pro vysoce výkonnou ochranu sluchu před nízkou až střední hladinou hluku používejte chrániče sluchu 3M™ PELT

Numéro d'article 0C854237
Barva Jiný
Hmotnost 185
Nastavitelné Ano
Rádiové připojení Ne
Skládací Ano
Emballé par 1

Spécifications

Barva Jiný
Hmotnost 185
Nastavitelné Ano
Rádiové připojení Ne
Skládací Ano
Hodnota izolace SNR (dB) 26
Bluetooth Ne
Typ přenášení Přilba připevněna
Aktivní potlačení hluku Ne
Vyměnitelné polštáře Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
S rádiem Ne
Značka 3M
Model X1P3

La description

Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X1 jsou naše lehké chrániče sluchu s pohodlnými měkkými polštářky. Jsou vybaveny elektricky izolovaným dvojitým náhlavním páskem, který snižuje hromadění tepla na horní části hlavy, a nabízejí redukci hluku až o 27 dB. pro vysoce výkonnou ochranu sluchu před nízkou až střední hladinou hluku používejte chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X1. elektricky izolovaná konstrukce dvojitého náhlavního pásku pomáhá snižovat hromadění tepla na horní části hlavy a díky nerezovému drátu potaženému plastem je náhlavní pásek nejodolnější, jaký společnost 3M nabízí. Je pevná a zároveň pohodlná, protože plochá široká čelenka má měkký plastový potah zajišťující stabilní tlak na horní část hlavy. Žádný odkrytý kov znamená, že výrobek je „dielektrický“, což zajišťuje elektrickou odolnost pro aplikace s rizikem jiskření nebo náboje. pečlivě tvarované posuvníky zajišťují snadné nastavení chráničů sluchu při nasazení na hlavu. Široké, měkké pěnové polštářky pomáhají pracovníkům udržet si pohodlí, zatímco tenké mušle nabízejí lepší kompatibilitu s ostatními bezpečnostními pomůckami. chrániče sluchu 3M PELTOR X1, které snižují hluk až o 27 dB, jsou barevně odlišeny zelenou barvou, což usnadňuje výběr správné úrovně ochrany z řady X. Polštářky a pěnové vložky, které jsou k dispozici jako hygienické soupravy, lze snadno vyměnit, pokud se opotřebují nebo poškodí, což pomáhá prodloužit životnost výrobku. K dispozici jsou také jako modely s montáží na přilbu nebo na krk.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C854237
EAN 4046719695454
UBB 500512531079
UNSPSC 46181802
N° Article du fabricant PEX1P3E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.