text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavitelný klíč Knipex šířka čelistí 8mm chrom-vanadová ocel 260mm

Na objednávku

Nastavitelný klíč Paralelní hladké úchopové čelisti. Variabilní šířka úchopu. Se stupnicí pro přednastavení šířky od obrobku. - Šířka čelistí: 8 mm- Šířka hlavy (W3): 16 mm- Hloubka: 20 mm- Šířka: 73 mm- Kapacita pro matice: 30 mm- Kapacita pro matice: 1 1/8

Numero articolo 2M652874
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 260
Značka Knipex
HS kód 82041100
Confezionato per 1

Specifiche

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 260
Značka Knipex
HS kód 82041100

Descrizione

Nastavitelný klíč Paralelní hladké úchopové čelisti. Variabilní šířka úchopu. Se stupnicí pro přednastavení šířky od obrobku. - Šířka čelistí: 8 mm- Šířka hlavy (W3): 16 mm- Hloubka: 20 mm- Šířka: 73 mm- Kapacita pro matice: 30 mm- Kapacita pro matice: 1 1/8

Numeri di articolo

Numero articolo 2M652874
EAN 4003773071518
UBB 500513361344
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 07 250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.