Nastavitelné klíče
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
Klíče
Nastavitelné klíče
2T999043
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
Nastavitelný klíč Gedore 8
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2T999043
Hmotnost
360
Délka
206.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
25
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
360
Délka
206.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
25
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
['0.000', '25.000']
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Testováno VDE
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Švédský vzor, váleček s levotočivým závitem, Se stupnicí, Chráněný mechanismus a přídavná úderová plocha umožňují použití lehkých úderů, aniž by byla narušena funkce klíče, Komfortní dvousložková rukojeť (verze JC a JP) pro práci bez únavy, Vybrání pro úchop zajišťuje bezpečné držení - i při mastných rukou, Otvor pro zavěšení, chrom-vanadiová ocel, verze C poniklovaná a chromovaná, broušená hlava, verze P manganově fosfátovaná, broušená hlava, verze JP a JC kompletní s plastovou rukojetí, verze PK = hák potažený plastem, verze JP a JC = navíc s plastovou rukojetí, S otvorem pro zavěšení
Čísla materiálu
Objednací číslo
2T999043
EAN
4010886873441
UBB
500642489461
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
1966324