Sleutelgereedschap
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
0I264275
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
Nastavitelný klíč Gedore 6
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0I264275
Hmotnost
180
Délka (mm)
153
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
20
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
['0.000', '20.000']
Testováno podle ISO 6787
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
180
Délka (mm)
153
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
20
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
['0.000', '20.000']
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041200
Type
Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0I264275
EAN
4010886933626
UBB
500642488620
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
2668858