text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavitelný klíč Gedore 1000 V 12

Objednací číslo 1Z077288
Hmotnost 880
Izolační ochrana 1000 V Ano
Max. otvor klíče (mm) 36
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) ['0.000', '36.000']

Specifikace

Hmotnost 880
Izolační ochrana 1000 V Ano
Max. otvor klíče (mm) 36
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) ['0.000', '36.000']
Testováno podle ISO 6787 Ne
Poloha čelistí (°) 15
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041200
Type VDE Adjustable Wrench

Popis

Izolace ponořením, individuálně zkoušená, izolace do 1000 V, izolace ponořením, individuálně zkoušená, izolace do 1000 V

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z077288
EAN 4010886883716
UBB 500642491426
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 2179075
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.