Sleutelgereedschap
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
2N058709
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
Nastavitelný klíč Gedore 1000 V 10
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2N058709
Hmotnost
520
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Max. otvor klíče (mm)
30
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
['0.000', '30.000']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
520
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Max. otvor klíče (mm)
30
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
['0.000', '30.000']
Testováno podle ISO 6787
Ne
Poloha čelistí (°)
15
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041200
Type
VDE Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Izolace ponořením, individuálně zkoušená, izolace do 1000 V, izolace ponořením, individuálně zkoušená, izolace do 1000 V
Čísla materiálu
Objednací číslo
2N058709
EAN
4010886883709
UBB
500642491269
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
2179067