text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavitelný klíč Facom 34 mm

Objednací číslo 7I958255
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 950
Délka (mm) 310
Izolační ochrana 1000 V Ano
Max. otvor klíče (mm) 34

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 950
Délka (mm) 310
Izolační ochrana 1000 V Ano
Max. otvor klíče (mm) 34
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) ['0', '34']
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Testováno VDE Ano
Značka Facom
Model VSE
Type Adjustable Wrench

Popis

Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I958255
EAN 3148511326534
UBB 500637397059
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 113.12TAVSE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.