Sleutelgereedschap
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
8U153258
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
Nastavitelný klíč Facom 27 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8U153258
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
385
Délka (mm)
210
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Max. otvor klíče (mm)
27
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
385
Délka (mm)
210
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Max. otvor klíče (mm)
27
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
['0', '27']
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Testováno VDE
Ano
Značka
Facom
Model
VSE
Type
Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U153258
EAN
3148511326510
UBB
500637397620
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
113.8TAVSE