text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavitelný klíč Facom 113A. 4T

Objednací číslo 7U908202
Ochrana povrchu Fosfátováno
Hmotnost 65
Délka (mm) 114
Max. otvor klíče (mm) 13
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Hmotnost 65
Délka (mm) 114
Max. otvor klíče (mm) 13
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) ['0', '13']
Testováno podle ISO 6787 Ano
Značka Facom
Type Adjustable Wrench

Popis

Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U908202
EAN 3148517036895
UBB 500637402081
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 113A.4T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.