text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Test catalogus aantal
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Baterie & nabíječky
6U375957
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
Nabíječka/napájecí zdroj Bahco 12V 100A 0-2000Ah 35mm² x 5m kabel
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6U375957
Largeur
450
Hauteur
450
Hloubka
140
Okolní teplota (°C)
-20 - 40
Protégé contre les courts-circuits
Oui
État des accus
Plomb-acide
Max. nabíjecí proud (A)
100
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Largeur
450
Hauteur
450
Hloubka
140
Okolní teplota (°C)
-20 - 40
Protégé contre les courts-circuits
Oui
État des accus
Plomb-acide
Max. nabíjecí proud (A)
100
Fréquence
50/60 Hz
Degré de protection (IP)
IP20
Avec capteur de température
Non
Protection contre les surcharges
Non
Protection contre les surchauffes
Non
Jmenovitá hodnota výstupního napětí 1 (V)
13
Jmenovitá hodnota výstupního napětí 2 (V)
14.8
Raccordement d'entrée
Autre
Convient pour batteries de démarrage
Oui
Convient pour batteries industrielles
Non
Connexion de sortie
Pinces crocodile
Convient pour l'alimentation en électricité
Oui
Convient pour un chargement compensé en température
Non
Počet výstupních připojení
1
Doporučená kapacita baterie (Ah)
0 - 2000
Tension d'entretien
Oui
Jmenovité vstupní napětí 1 (V)
220
Jmenovité vstupní napětí 2 (V)
240
Značka
Bahco
HS kód
85044055900
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6U375957
EAN
7314150344710
UBB
500696848224
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
BBCE12-F100