text.skipToContent text.skipToNavigation

Nůžky na plech Bosch GSC 75-16


Numéro d'article 0F729693
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 750
Hmotnost stroje (kg) 1.7
Nejmenší poloměr (mm) 35
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 5200
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 1.6
Emballé par 1

Spécifications

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 750
Hmotnost stroje (kg) 1.7
Nejmenší poloměr (mm) 35
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 5200
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 1.6
Maximální tloušťka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm) 1.2
Max. tloušťka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm) 0.7
Značka Bosch
Model GSC 75-16
Type Shear

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F729693
EAN 3165140843034
UBB 500649164190
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 0601500500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.