text.skipToContent text.skipToNavigation

Nůžky na lana Knipex 4-7 mm délka 190 mm


Štípací kleště na lana Se dvěma lisovacími kleštěmi na koncovky na pláště Bowdenových kabelů a koncovky na trakční kabely. Pohodlná práce díky praktickému, štíhlému designu a vnitřní otevírací pružině. Šroubový kloub pro přesné vedení čepele, opakovaně nastavitelný. Vysoká páka pro snížení námahy. Tvrdost břitu cca 64 HRC. samoobslužná karta/blistr. - Ř

Article number K1166.160.191
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 7
Celková délka (mm) 190
Značka Knipex
Váha kusu (g) 320
Packed per 1

Specifications

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 7
Celková délka (mm) 190
Značka Knipex
Váha kusu (g) 320

Description

Štípací kleště na lana Se dvěma lisovacími kleštěmi na koncovky na pláště Bowdenových kabelů a koncovky na trakční kabely. Pohodlná práce díky praktickému, štíhlému designu a vnitřní otevírací pružině. Šroubový kloub pro přesné vedení čepele, opakovaně nastavitelný. Vysoká páka pro snížení námahy. Tvrdost břitu cca 64 HRC. samoobslužná karta/blistr. - Řezná kapacita měděný kabel, vícevláknový: Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového (průměr): 10 mm²- Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: Ø 4 mm- AWG: 8

Article numbers

Article number K1166.160.191
EAN 4003773014744
UBB 500500425508
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  95 61 190 SB
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.