text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Nůžky na lana Knipex 2mm vícesložková rukojeť délka 160mm

Numer artykułu 7Z713682
Celková délka (mm) 168
Značka Knipex
HS kód 82033000

Specyfikacje

Celková délka (mm) 168
Značka Knipex
HS kód 82033000

Opis

Speciálně optimalizované pro přesné stříhání kordů pneumatik, ocelových lan do Ø 2 mm a kabelů do Ø 2 mm. Ergonomické díky lehké konstrukci a praktickému omezení otevírání. Kompaktní rozměry, nízká hmotnost, vysoká úroveň výkonu. Vyrobeno pro intenzivní použití: obzvláště odolné a lehké, pouze 175 g. Až o 30 % menší fyzická námaha ve srovnání s nůžkami na ocelová lana stejné délky. Dvojitá konstrukce skříňového kloubu pro vysokou úroveň stability. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. Pohodlná práce díky otevírací pružině. Při přepravě zajištěno blokovacím zařízením. - Řezná kapacita měděný kabel, vícežilový (průměr): Řezná kapacita ocelového lana (průměr): Ø 2,0 mm: Ø 2,0 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 7Z713682
EAN 4003773082422
UBB 500700733040
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 95 62 160 TC
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.