text.skipToContent text.skipToNavigation

Nůžky na koncové řezy Knipex Electronics s vícesložkovými rukojeťmi 120 mm


Kleště pro štípání konců elektroniky Přesné kleště pro velmi jemné štípání, např. v elektronice a jemné mechanice. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Leštěný nebo zrcadlový lesk spolu s jemným filmem oleje nabízí účinnou ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupován

Article number K1064.270.120
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Packed per 1

Specifications

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Plastový povlak
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Electronics End Cutting Nipper

Description

Kleště pro štípání konců elektroniky Přesné kleště pro velmi jemné štípání, např. v elektronice a jemné mechanice. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Leštěný nebo zrcadlový lesk spolu s jemným filmem oleje nabízí účinnou ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Břity dodatečně kalené laserem, tvrdost břitu cca 56 HRC. Šikmá čelní fréza, minibřit s malým úkosem, hlava s vybráním, α = 25°. - Řezné kapacity měkký drát (průměr): Šířka hlavy (A): 11 mm- Délka čelisti (B): 20 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7 mm- Délka řezné hrany mm (C): 6 mm

Article numbers

Article number K1064.270.120
EAN 4003773017882
UBB 419104297561
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  64 72 120
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.