Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na kabely
7X230833
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
Nůžky na kabely s izolací Facom VSE 1000V 14mm² délka 230mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7X230833
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
14
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
14
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ne
Celková délka (mm)
230
Konstrukce/provoz
Mechanik jednou rukou
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
14
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
14
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ne
Celková délka (mm)
230
Konstrukce/provoz
Mechanik jednou rukou
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S funkcí páskování
Ne
S ochranou proti nárazu
Ne
Vyměnitelné řezné čelisti
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
8203400000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X230833
EAN
3148511754658
UBB
500639807212
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
412.14AVSE