text.skipToContent text.skipToNavigation

Nůžky na kabely Knipex 12 mm délka 165 mm


Nůžky na kabely čistý a hladký střih bez drcení a deformace. snadné stříhání jednou rukou. nastavitelný šroubový kloub, samojistící šroub. Pro stříhání měděných a hliníkových jednoduchých vodičů i vícenásobně laněných kabelů. Není vhodné pro ocelové dráty a tvrdě tažené měděné vodiče. Přesně broušené, kalené čepele. S ochranným krytem. multifunkční nást

Objednací číslo 1V865345
Max. průřez kabelu (mm²) 2.5
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 165
Konstrukce/provoz Mechanik jednou rukou
Vhodné pro plné vodiče Ano
Baleno po 1

Specifikace

Max. průřez kabelu (mm²) 2.5
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 165
Konstrukce/provoz Mechanik jednou rukou
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
S funkcí páskování Ano
Značka Knipex

Popis

Nůžky na kabely čistý a hladký střih bez drcení a deformace. snadné stříhání jednou rukou. nastavitelný šroubový kloub, samojistící šroub. Pro stříhání měděných a hliníkových jednoduchých vodičů i vícenásobně laněných kabelů. Není vhodné pro ocelové dráty a tvrdě tažené měděné vodiče. Přesně broušené, kalené čepele. S ochranným krytem. multifunkční nástroj pro práci s kabely NYM od 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm² (řezání a odizolování). univerzální odizolovací plocha pro oba průřezy plných vodičů. spolehlivé vyrovnání kabelu v odizolovací ploše díky geometrii nožů ve tvaru V. - Kapacita řezání měděných kabelů, vícevláknových: Kapacita řezání měděného kabelu, vícevláknového: 35 mm²- Kapacita řezání měděného kabelu, vícevláknového: AWG: 1 / 0- odizolovací kapacita v milimetrech čtverečních: 1,5 mm² / 2,5 mm²- AWG: 1 / 0

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V865345
EAN 4003773078609
UBB 500513344027
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 95 41 165
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.