text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Nůžky na fíky Bessey D214-250L levé 250mm


Pro krátké, přímé a zakřivené řezy (zejména malé poloměry). Velmi kluzká řezná hlava. D214 - Lakované rukojeti. D114 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém řezném provedení.

Objednací číslo E0465.314.215
Délka čepele (mm) 37
Délka 250
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 37
Délka 250
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Bessey

Popis

Pro krátké, přímé a zakřivené řezy (zejména malé poloměry). Velmi kluzká řezná hlava. D214 - Lakované rukojeti. D114 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém řezném provedení.

Čísla materiálu

Objednací číslo E0465.314.215
EAN 4010220001141
UBB 404106900735
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky D214-250L
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.