text.skipToContent text.skipToNavigation

Nůžky na betony Knipex s hlavou 12 mm s kapacitou 2,4 mm ocel 220 mm


Nůžky pro betonáře vhodné pro kroucení a stříhání vázacího drátu. rychlé, spolehlivé a úsporné. Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitu cca 61 HRC. s hlavou 12 mm, vhodné zejména pro dlaždičské práce. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Délka řezn

Objednací číslo K1099.010.220
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 220
Kryt rukojeti Plast
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 220
Kryt rukojeti Plast
Značka Knipex

Popis

Nůžky pro betonáře vhodné pro kroucení a stříhání vázacího drátu. rychlé, spolehlivé a úsporné. Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitu cca 61 HRC. s hlavou 12 mm, vhodné zejména pro dlaždičské práce. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Délka řezné hrany mm: 12,0 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1099.010.220
EAN 4003773027812
UBB 419104287331
UNSPSC 27112112
Výrobní číslo položky 99 00 220 K12
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.