text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Nůžky na železo Bessey D122N 122N-225mm


Spodní držák zabraňuje vyskakování konců pásku. Pro šířku pásku do 25 mm, tloušťka pásku do 0,6 mm. Plochá spodní čelist snadno vklouzne pod napnutou pásku. Lakované rukojeti

Objednací číslo E0500.122.225
Délka čepele (mm) 31
Délka 225
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 0.6
Značka Bessey
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 31
Délka 225
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 0.6
Značka Bessey

Popis

Spodní držák zabraňuje vyskakování konců pásku. Pro šířku pásku do 25 mm, tloušťka pásku do 0,6 mm. Plochá spodní čelist snadno vklouzne pod napnutou pásku. Lakované rukojeti

Čísla materiálu

Objednací číslo E0500.122.225
EAN 4010220020616
UBB 404106110129
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky D122N
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.