Test catalogus aantal
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
8U602659
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
Nůžky Bosch GNA 75-16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8U602659
Výška
142
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
2600
Napětí (V)
230
Délka (mm)
290
Jmenovitá spotřeba energie (W)
750
Hmotnost stroje (kg)
1.8
Nejmenší poloměr (mm)
40
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
142
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
2600
Napětí (V)
230
Délka (mm)
290
Jmenovitá spotřeba energie (W)
750
Hmotnost stroje (kg)
1.8
Nejmenší poloměr (mm)
40
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
1.6
Maximální tloušťka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
1
Max. tloušťka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm)
0.7
Šířka řezné stopy (mm)
5
Průměr počátečního otvoru (mm)
21
Značka
Bosch
Model
GNA 75-16
Type
Nibbler
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U602659
EAN
3165140843072
UBB
500649162525
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
0601529400