text.skipToContent text.skipToNavigation

Nůžky Bessey Pelican D218-300 Rovné 300mm


Pro dlouhé souvislé a přímé řezy. Extra dlouhá čepel je ideální pro řezání plechů. D218 - Lakované rukojeti. D118 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici jako pravý řezák (v rozměru 300 mm také jako levý řezák).

Objednací číslo E0477.218.300
Délka čepele (mm) 62
Délka (mm) 300
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 62
Délka (mm) 300
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 700
Type Pelican Scissors

Popis

Pro dlouhé souvislé a přímé řezy. Extra dlouhá čepel je ideální pro řezání plechů. D218 - Lakované rukojeti. D118 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici jako pravý řezák (v rozměru 300 mm také jako levý řezák).

Čísla materiálu

Objednací číslo E0477.218.300
EAN 4010220020555
UBB 404106060795
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky D218-300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.