text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Nůžky Bessey Pelican D118-350 pravé 350mm


Pro dlouhé souvislé a přímé řezy. Extra dlouhá čepel je ideální pro řezání kovových plechů. D218 - Lakované rukojeti. D118 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici jako pravý nůž (v rozměru 300 mm je k dispozici také jako levý nůž).

Objednací číslo E0476.118.350
Délka čepele (mm) 65
Délka 350
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 65
Délka 350
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Bessey

Popis

Pro dlouhé souvislé a přímé řezy. Extra dlouhá čepel je ideální pro řezání kovových plechů. D218 - Lakované rukojeti. D118 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici jako pravý nůž (v rozměru 300 mm je k dispozici také jako levý nůž).

Čísla materiálu

Objednací číslo E0476.118.350
EAN 4010220001400
UBB 203106013881
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky D118-350
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.